{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 40,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,6 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114580 4,6 | |
EAN / GTIN | 4045197855282 | |
Număr producător | 114580 4,6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,6mm
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
449 livrabil imediat
0,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
557 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
618 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
916 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
13,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
934 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | verde | fără | fără | fără | fără | verde | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E PM | HSS |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |