{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 72 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114580 10 | |
EAN / GTIN | 4045197855824 | |
Număr producător | 114580 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 10mm
La cerere
În stoc
310 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
568 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
14,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.357 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
996 livrabil imediat
10,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
668 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
14,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
692 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
649 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
79,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
66,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
243 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
12,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
43,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
36,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | TiAlN | neacoperită | TiAlN |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Unghiul la vârf | 118 grad | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |