Burghiu elicoidal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 10mm

Cod articol: 114550 10
Reducere
41,28 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Stuk
    € 24,36 41,28 € / Stuk
  • de la 5 Stuk
    € 20,30 34,40 € / Stuk
La cerere
În stoc
650 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 338
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 135
  • Spiraalhoek: 35

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Nominale ⌀ DC 10 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 338
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 135 graden
Spiraalhoek 35 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 72 mm
Spaangroeflengte Lc 87 mm
Totale lengte L 133 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 0,09 mm/omw.
Gekleurde ring blauw
Producttype Spiraalboor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114550 10
EAN / GTIN 4045197021496
Număr producător 114550 10

Tabel de aplicaţii

Staal < 750 N/mm²
P
37
Staal < 900 N/mm²
P
31
Staal < 1100 N/mm²
P
12
Staal < 1400 N/mm²
P
10
RVS < 900 N/mm²
M
20
RVS > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olie
 
nat maximaal
 

Descriere

Uitvoering:

Voor extreem hoge warmtebestendigheid, zeer robuust door stabiele kern.
Met aanslijping vorm C.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu elicoidal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 10mm

Burghiu elicoidal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 10mm

La cerere
În stoc
650 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
41,28 €
€ 24,36
de la 5  Bucăți
34,40 €
€ 20,30
La cerere
În stoc
573 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
€ 17,16
de la 5  Bucăți
€ 14,30
La cerere
În stoc
3.370 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
15,78 €
€ 9,30
de la 5  Bucăți
13,15 €
€ 7,75
La cerere
În stoc
1.001 livrabil imediat
€ 10,45
La cerere
În stoc
668 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
€ 17,94
de la 5  Bucăți
€ 14,95
La cerere
În stoc
702 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
37,20 €
€ 21,96
de la 5  Bucăți
31,00 €
€ 18,30
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
€ 79,68
de la 5  Bucăți
€ 66,40
La cerere
În stoc
243 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
€ 14,46
de la 5  Bucăți
€ 12,05
La cerere
În stoc
310 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
33,12 €
€ 19,56
de la 5  Bucăți
27,60 €
€ 16,30
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
€ 43,56
de la 5  Bucăți
€ 36,30
Aantal snijkanten Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Coating TiAlN ongecoat ongecoat ongecoat ongecoat TiAlN TiAlN ongecoat TiAlN TiAlN
Snijmateriaal HSS Co 8 HSS HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E PM HSS E HSS E HSS E PM
Tophoek 135 graden 130 graden 130 graden 135 graden 130 graden 130 graden 130 graden 130 graden 118 graden 130 graden
Tolerantie nominale ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Spaangroeflengte Lc 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm
aanbevolen maximale boordiepte L2 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături