Burghiu elicoidal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,6mm

Cod articol: 114550 2,6
Reducere
11,04 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,54 € 11,04 € / buc.
  • de la 5 buc.
    5,45 € 9,20 € / buc.
La cerere
În stoc
609 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Norm: DIN 338
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 135
  • Unghiul elicei: 35

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nominell ⌀ DC 2,6 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS Co 8
Norm DIN 338
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 135 grad
Unghiul elicei 35 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Răcire interioară nu
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 26,1 mm
Spännspårlängd Lc 30 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 2,6 mm
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,02 mm/v
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114550 2,6
EAN / GTIN 4045197020758
Număr producător 114550 2,6

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
37
Oţel < 900 N/mm²
P
31
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Utförande:

För extremt hög värmebeständighet, mycket robust tack vare stabil kärna.
Med urspetsning form C

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu elicoidal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 2,6mm

Burghiu elicoidal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,6mm

La cerere
În stoc
609 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
11,04 €
6,54 €
de la 5  Bucăți
9,20 €
5,45 €
La cerere
În stoc
258 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
51,97  DKK
de la 5  Bucăți
43,27  DKK
La cerere
În stoc
1.322 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
29,87 DKK
17,44  DKK
de la 5  Bucăți
24,88 DKK
14,53  DKK
La cerere
În stoc
312 livrabil imediat
19,97  DKK
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
34,34  DKK
de la 5  Bucăți
28,61  DKK
La cerere
În stoc
382 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
73,16 DKK
42,91  DKK
de la 5  Bucăți
60,94 DKK
35,76  DKK
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
178,80  DKK
de la 5  Bucăți
149,00  DKK
La cerere
În stoc
407 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
65,93 DKK
38,45  DKK
de la 5  Bucăți
54,91 DKK
32,04  DKK
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
108,77  DKK
de la 5  Bucăți
90,67  DKK
Inel colorat albastru gul rød uden uden blå grøn grøn grøn
Nominell ⌀ DC 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm
Skaft Cylindriskt skaft Cylinderskaft Cylinderskaft Cylinderskaft Cylinderskaft Cylinderskaft DIN 1835 A med h6 Cylinderskaft Cylinderskaft
Spetsvinkel 135 grad 130 grader 130 grader 135 grader 130 grader 130 grader 130 grader 118 grader 130 grader
Spännspårlängd Lc 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 26,1 mm 26,1 mm 26,1 mm 26,1 mm 26,1 mm 26,1 mm 26,1 mm 26,1 mm 26,1 mm
Tip produs Burghiu elicoidal Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături