{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 67,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,2 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114550 9,2 | |
EAN / GTIN | 4045197021410 | |
Număr producător | 114550 9,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,2mm
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
43,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
35,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
13,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
10,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | albastru | fără | fără |
Lungimea totală L | 125 mm | 84 mm | 125 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 67,2 mm | 26,2 mm | 67,2 mm |