{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 39 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,4 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114550 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197020833 | |
Număr producător | 114550 3,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-Co8 3,4 mm
La cerere
În stoc
391 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
494 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
443 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | albastru | fără | fără |
Lungimea totală L | 70 | 52 | 70 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 |
⌀ cozii Ds | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |