{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 57 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,9 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114550 5,9 | |
EAN / GTIN | 4045197021083 | |
Număr producător | 114550 5,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,9mm
La cerere
În stoc
282 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
237 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | albastru | fără | fără |
Lungimea totală L | 93 mm | 66 mm | 93 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |