{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 71,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 10,5 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114550 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197021526 | |
Număr producător | 114550 10,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-Co8 10,5 mm
La cerere
În stoc
299 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
52,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
43,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
465 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
18,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
521 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
51,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | albastru | fără | fără | fără |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 345 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Con Morse |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 71,3 | 27,3 | 71,3 | 71,3 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |