Set de burghie elicoidale HSS-Co8 Cod 114550 ca set de schimb 1-13

Cod articol: 115375 1-13
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 338
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 135
  • Unghiul elicei: 35

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Domeniu de găurire 1 mm - 13 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei HSS Co 8
    Standard DIN 338
    Toleranţă ⌀ nominal h8
    Unghiul la vârf 135 grad
    Unghiul elicei 35 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară nu
    Număr de burghie 25
    Increment 0,5 mm
    Inel colorat albastru
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 115375 1-13
    EAN / GTIN 4062406089931
    Număr producător 115375 1-13

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 750 N/mm²
    P
    37
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    31
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    12
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Alcătuit din burghie elicoidale DIN 338.
    Pentru o rezistenţă la temperatură extrem de ridicată, foarte robust datorită miezului întărit.
    Geometrie la vârf Forma C.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături