{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 57 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114550 6 | |
EAN / GTIN | 4045197021090 | |
Număr producător | 114550 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 6mm
La cerere
În stoc
1.810 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.176 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.060 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
290 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
979 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
335 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 57 mm | 28 mm | 57 mm | 28 mm | 19 mm | 19 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48 mm | 19 mm | 48 mm | 19 mm | 10 mm | 10 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |