{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 71,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 10,1 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114550 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197021502 | |
Număr producător | 114550 10,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-Co8 10,1 mm
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
52,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
43,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
22,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
19,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
14,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 133 | 89 | 133 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 71,9 | 27,9 | 71,9 |