Burghiu elicoidal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,9mm

Cod articol: 114550 4,9

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,68 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,90 € / buc.
La cerere
În stoc
212 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 338
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 135
  • Unghiul elicei: 35

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 4,9 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS Co 8
Standard DIN 338
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 135 grad
Unghiul elicei 35 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 44,7 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 52 mm
Lungimea totală L 86 mm
⌀ cozii Ds 4,9 mm
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 0,03 mm/rot
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114550 4,9
EAN / GTIN 4045197020987
Număr producător 114550 4,9

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
37
Oţel < 900 N/mm²
P
31
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Pentru o rezistenţă la temperatură extrem de ridicată, foarte robust datorită miezului întărit.
Geometrie la vârf Forma C.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu elicoidal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 4,9mm

Burghiu elicoidal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,9mm

La cerere
În stoc
212 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
16,68 €
de la 10  Bucăți
13,90 €
La cerere
În stoc
202 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
5,57 €
de la 10  Bucăți
4,64 €
La cerere
În stoc
560 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
4,14 €
de la 10  Bucăți
3,45 €
La cerere
În stoc
1.514 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
1,78 €
de la 10  Bucăți
1,49 €
Strat de acoperire TiAlN neacoperită neacoperită neacoperită
Răcire interioară nu nu nu nu
Standard DIN 338 DIN 1897 DIN 338 DIN 1897
Materialul sculei HSS Co 8 HSS E HSS E HSS
Lungimea canalului de aşchii Lc 52 mm 26 mm 52 mm 17 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L2 44,7 mm 18,7 mm 44,7 mm 9,7 mm
Tip produs Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături