{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 44,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 52 mm | |
Lungimea totală L | 86 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,1 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114550 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197021007 | |
Număr producător | 114550 5,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-Co8 5,1 mm
La cerere
În stoc
798 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
13,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
965 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
309 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
632 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 86 | 62 | 86 | 62 |
⌀ nominal DC | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 52 | 26 | 52 | 17 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |