Burghiu elicoidal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,8mm

Cod articol: 114550 9,8
Reducere
41,40 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,48 € 41,40 € / buc.
  • de la 5 buc.
    20,40 € 34,50 € / buc.
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 338
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 135
  • Unghiul elicei: 35

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 9,8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS Co 8
Standard DIN 338
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 135 grad
Unghiul elicei 35 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 72,3 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 87 mm
Lungimea totală L 133 mm
⌀ cozii Ds 9,8 mm
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 0,09 mm/rot
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114550 9,8
EAN / GTIN 4045197021472
Număr producător 114550 9,8

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
37
Oţel < 900 N/mm²
P
31
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Pentru o rezistenţă la temperatură extrem de ridicată, foarte robust datorită miezului întărit.
Geometrie la vârf Forma C.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu elicoidal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 9,8mm

Burghiu elicoidal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,8mm

La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
41,40 €
24,48 €
de la 5  Bucăți
34,50 €
20,40 €
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
26,04 €
de la 5  Bucăți
21,70 €
La cerere
În stoc
447 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
17,82 €
10,50 €
de la 5  Bucăți
14,85 €
8,75 €
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
13,76 €
de la 5  Bucăți
11,47 €
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
19,86 €
de la 5  Bucăți
16,55 €
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
37,68 €
22,20 €
de la 5  Bucăți
31,40 €
18,50 €
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
79,68 €
de la 5  Bucăți
66,40 €
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
34,92 €
20,64 €
de la 5  Bucăți
29,10 €
17,20 €
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
48,12 €
de la 5  Bucăți
40,10 €
Număr de dinţi Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Strat de acoperire TiAlN neacoperită neacoperită neacoperită neacoperită TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Inel colorat albastru galben roşu fără fără albastru verde verde verde
Lungimea totală L 133 mm 133 mm 133 mm 133 mm 133 mm 133 mm 137 mm 133 mm 133 mm
Răcire interioară nu nu nu nu nu nu nu nu nu
⌀ nominal DC 9,8 mm 9,8 mm 9,8 mm 9,8 mm 9,8 mm 9,8 mm 9,8 mm 9,8 mm 9,8 mm
Tip produs Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături