Burghiu elicoidal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,9mm

Cod articol: 114550 1,9
Reducere
11,28 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,66 € 11,28 € / buc.
  • de la 5 buc.
    5,55 € 9,40 € / buc.
La cerere
În stoc
442 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 338
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 135
  • Unghiul elicei: 35

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 1,9 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS Co 8
Standard DIN 338
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 135 grad
Unghiul elicei 35 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 19,2 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 22 mm
Lungimea totală L 46 mm
⌀ cozii Ds 1,9 mm
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 0,02 mm/rot
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114550 1,9
EAN / GTIN 4045197020680
Număr producător 114550 1,9

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
37
Oţel < 900 N/mm²
P
31
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Pentru o rezistenţă la temperatură extrem de ridicată, foarte robust datorită miezului întărit.
Geometrie la vârf Forma C.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu elicoidal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 1,9mm

Burghiu elicoidal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,9mm

La cerere
În stoc
442 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
11,28 €
6,66 €
de la 5  Bucăți
9,40 €
5,55 €
La cerere
În stoc
140 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
3,79 €
de la 5  Bucăți
3,16 €
La cerere
În stoc
1.242 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
3,58 €
2,10 €
de la 5  Bucăți
2,98 €
1,75 €
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
2,13 €
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
4,08 €
de la 5  Bucăți
3,40 €
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
8,16 €
4,80 €
de la 5  Bucăți
6,80 €
4,00 €
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
8,52 €
5,04 €
de la 5  Bucăți
7,10 €
4,20 €
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
13,08 €
de la 5  Bucăți
10,90 €
Strat de acoperire TiAlN neacoperită neacoperită neacoperită neacoperită TiAlN TiAlN TiAlN
Lungimea totală L 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm
⌀ nominal DC 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm
Unghiul la vârf 135 grad 130 grad 130 grad 135 grad 130 grad 130 grad 118 grad 130 grad
Toleranţă ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
⌀ cozii Ds 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm
Tip produs Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături