{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 21 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 49 mm | |
⌀ cozii Ds | 2 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114550 2 | |
EAN / GTIN | 4045197020697 | |
Număr producător | 114550 2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 2mm
La cerere
În stoc
2.656 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
5.992 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.657 livrabil imediat
2,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
450 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.058 livrabil imediat
|
|
Inel colorat | albastru | roşu | fără | roz | albastru |
Lungimea totală L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Unghiul la vârf | 135 grad | 130 grad | 135 grad | 135 grad | 130 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 12 mm | 24 mm |
⌀ cozii Ds | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 9 mm | 21 mm |