{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de găurire | 1 mm - 13 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de burghie | 25 | |
Increment | 0,5 mm | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 115370 1-13 | |
EAN / GTIN | 4062406089894 | |
Număr producător | 115370 1-13 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Set de burghie elicoidale HSS-Co8 Cod 114550 în cutie 1-13
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
634,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
342 livrabil imediat
183,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
164,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
613,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de burghie | 25 | 25 | 25 | 25 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperit | neacoperit | TiAlN |
Increment | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Domeniu de găurire | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 | 135 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |