{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,1 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 9,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 17 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113341 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197964540 | |
Număr producător | 113341 5,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu pentru tablă HSS unilateral 5,1 mm
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.001 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
264 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 62 | 62 | 86 |
⌀ nominal DC | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Materialul sculei | HSS | HSS E | HSS E |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 9,4 | 18,4 | 44,4 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |