{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 11,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 21 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113341 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197964571 | |
Număr producător | 113341 6,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu pentru tablă HSS unilateral 6,4 mm
La cerere
În stoc
511 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 70 | 70 | 101 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 11,4 | 21,4 | 53,4 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |