{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,6 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 10,6 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 25 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113341 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197964618 | |
Număr producător | 113341 9,6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu pentru tablă HSS unilateral 9,6 mm
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
5,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
15,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 89 | 89 | 133 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 10,6 | 28,6 | 72,6 |