Burghiu pentru tablă HSS unilateral, neacoperită, ⌀ DC h8: 5,2mm

Cod articol: 113341 5,2
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,06 € / buc.
  • de la 10 buc.
    1,72 € / buc.
La cerere
În stoc
1.329 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 135
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 5,2 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 1897
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 135 grad
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 9,2 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 17 mm
Lungimea totală L 62 mm
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113341 5,2
EAN / GTIN 4045197964557
Număr producător 113341 5,2

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Extrem de rezistent la rupere datorită spirei scurte şi conicităţii miezului întărit. Autocentrant. Ascuţire suplimentară a circumferinţei (fără teşire), pentru evitarea gripajului.
Suprafaţă vaporizată.
Dimensiuni similare DIN 1897.
Geometrie la vârf Forma C.

Aplicaţie:

Special pentru găurirea tablei.