Burghiu pentru tablă HSS unilateral, neacoperită, ⌀ DC h8: 3,2mm

Cod articol: 113341 3,2
Reducere
1,41 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,78 € 1,41 € / buc.
  • de la 10 buc.
    0,65 € 1,18 € / buc.
La cerere
În stoc
10.801 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 135
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 3,2 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 1897
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 135 grad
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 7,2 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 12 mm
Lungimea totală L 49 mm
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113341 3,2
EAN / GTIN 4045197964250
Număr producător 113341 3,2

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Extrem de rezistent la rupere datorită spirei scurte şi conicităţii miezului întărit. Autocentrant. Ascuţire suplimentară a circumferinţei (fără teşire), pentru evitarea gripajului.
Suprafaţă vaporizată.
Dimensiuni similare DIN 1897.
Geometrie la vârf Forma C.

Aplicaţie:

Special pentru găurirea tablei.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu pentru tablă HSS unilateral, neacoperită, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 3,2mm

Burghiu pentru tablă HSS unilateral, neacoperită, ⌀ DC h8: 3,2mm

La cerere
În stoc
10.801 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
1,41 €
0,78 €
de la 10  Bucăți
1,18 €
0,65 €
La cerere
În stoc
4.837 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
4,10 €
2,40 €
de la 10  Bucăți
3,42 €
2,00 €
La cerere
În stoc
1.183 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
3,08 €
de la 10  Bucăți
2,57 €
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
6,66 €
6,12 €
de la 10  Bucăți
5,55 €
5,10 €
La cerere
În stoc
656 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
10,14 €
6,00 €
de la 10  Bucăți
8,45 €
5,00 €
La cerere
În stoc
925 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,60 €
7,44 €
de la 10  Bucăți
10,50 €
6,20 €
La cerere
În stoc
4.801 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
2,13 €
de la 10  Bucăți
1,77 €
Inel colorat fără roşu fără roz albastru albastru fără
Răcire interioară nu nu nu nu nu nu nu
⌀ nominal DC 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm
Standard DIN 1897 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 1897
Materialul sculei HSS HSS E HSS E HSS E HSS E HSS Co 8 HSS
adâncime maximă de găurire recomandată L2 7,2 mm 31,2 mm 31,2 mm 13,2 mm 31,2 mm 31,2 mm 7,2 mm
Tip produs Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături