{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 13,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 18 mm | |
Lungimea totală L | 65 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114470 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197019363 | |
Număr producător | 114470 3,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E H, neacoperită, ⌀ DC h8: 3,2mm
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
4.967 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.183 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
661 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
943 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
10.806 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
2.851 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | roz | roşu | fără | albastru | albastru | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 13,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |