{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 18,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 26 mm | |
Lungimea totală L | 86 mm | |
⌀ cozii Ds | 5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114470 5 | |
EAN / GTIN | 4045197019424 | |
Număr producător | 114470 5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E H, neacoperită, ⌀ DC h8: 5mm
La cerere
În stoc
342 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
18.628 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
4.564 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.132 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
3.400 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
3.607 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.190 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | roz | roşu | fără | albastru | albastru | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Unghiul la vârf | 135 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 26 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 17 mm | 17 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 18,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |