{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 19,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114470 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197019431 | |
Număr producător | 114470 5,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-E H 5,5 mm
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.036 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.245 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
579 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN |
Lungimea totală L | 93 | 66 | 93 | 93 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 | 135 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |