{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 28 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114470 10 | |
EAN / GTIN | 4045197019516 | |
Număr producător | 114470 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E H, neacoperită, ⌀ DC h8: 10mm
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
49,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
⌀ nominal DC | 10 mm | 10 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 345 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Con Morse |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 |