{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 109 mm | |
⌀ cozii Ds | 7 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114470 7 | |
EAN / GTIN | 4045197019479 | |
Număr producător | 114470 7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E H, neacoperită, ⌀ DC h8: 7mm
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
412 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.073 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
727 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
24,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
20,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | roz | fără | fără | albastru |
Lungimea totală L | 109 mm | 74 mm | 109 mm | 109 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | 34 mm | 69 mm | 69 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,5 mm | 23,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm |