{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 27,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 10,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114470 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197019523 | |
Număr producător | 114470 10,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-E H 10,2 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
18,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.891 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
12,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
236 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
52,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
43,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
53,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 133 | 89 | 133 | 133 | 168 |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 27,7 | 27,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |