{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 9,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 17 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113421 5 | |
EAN / GTIN | 4045197964700 | |
Număr producător | 113421 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu pentru tablă HSS cu două tăişuri 5 mm
La cerere
În stoc
4.316 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.986 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.618 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
407 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
3.679 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
13,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.063 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără | roz | albastru | fără |
⌀ nominal DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 17 mm | 26 mm | 52 mm | 26 mm | 52 mm | 17 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 9,5 mm | 18,5 mm | 44,5 mm | 18,5 mm | 44,5 mm | 9,5 mm |