{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 7,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 14 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113421 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197964687 | |
Număr producător | 113421 4,2 |