{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,1 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 7,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 14 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113421 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197964670 | |
Număr producător | 113421 4,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu pentru tablă HSS cu două tăişuri 4,1 mm
La cerere
În stoc
2.541 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
661 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
392 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
898 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.154 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără | fără | albastru | fără |
Lungimea totală L | 55 mm | 55 mm | 75 mm | 75 mm | 55 mm |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 14 mm | 22 mm | 43 mm | 43 mm | 14 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 7,9 mm | 15,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 7,9 mm |