{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 9,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 16 mm | |
Lungimea totală L | 58 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113421 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197964694 | |
Număr producător | 113421 4,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu pentru tablă HSS cu două tăişuri 4,5 mm
La cerere
În stoc
369 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
839 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.099 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.037 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără | fără | roz | albastru |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 16 | 24 | 47 | 24 | 47 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 9,3 | 17,3 | 40,3 | 17,3 | 40,3 |