{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Tip | FS | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113020 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197002174 | |
Număr producător | 113020 4,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8: 4,1mm
La cerere
În stoc
460 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
347 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
898 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.541 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.154 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Inel colorat | fără | fără | albastru | fără | fără |
Lungimea totală L | 75 mm | 75 mm | 55 mm | 55 mm | |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | 43 mm | 14 mm | 14 mm | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 36,9 mm | 36,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |