{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,8 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113020 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197002464 | |
Număr producător | 113020 6,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8: 6,8mm
La cerere
În stoc
369 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
220 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
23,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
19,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
260 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
562 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
300 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
23,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
19,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
39,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
32,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
305 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.360 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | albastru | verde | fără | verde | fără |
⌀ nominal DC | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Materialul sculei | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm |