{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Tip | FS | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113020 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197002426 | |
Număr producător | 113020 6,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8: 6,4mm
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
24,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
20,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
479 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiAlN | neacoperită |
Lungimea totală L | 101 mm | 101 mm | 70 mm | |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad | 135 grad | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53,4 mm | 53,4 mm | 11,4 mm |