{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,7 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 27 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 40 mm | |
Lungimea totală L | 84 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,7 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113020 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197002662 | |
Număr producător | 113020 8,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8: 8,7mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
12,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
33,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
27,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
12,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
27,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
22,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
39,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
32,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
31,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
26,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
4,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | TiAlN | neacoperit | TiN | TiAlN | TiAlN | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | albastru | verde | fără |
Lungimea totală L | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
Materialul sculei | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Unghiul la vârf | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 118 grad | 118 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |