{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,7 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 21 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 31 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,7 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113020 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197002457 | |
Număr producător | 113020 6,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu scurt HSS-E FS 6,7 mm
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
275 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
24,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
20,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiAlN |
Inel colorat | fără | fără | albastru |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 |
⌀ cozii Ds | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 21 | 53 | 53 |