{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Tip | FS | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113020 6,9 | |
EAN / GTIN | 4045197002471 | |
Număr producător | 113020 6,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8: 6,9mm
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
181 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
26,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
22,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiAlN |
Inel colorat | fără | fără | albastru |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad | |
⌀ cozii Ds | 6,9 mm | 6,9 mm | |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |