{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,1 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 24,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 37 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,1 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113020 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197002600 | |
Număr producător | 113020 8,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8: 8,1mm
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
8,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
35,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
29,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
374 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 37 mm | 75 mm | 75 mm | 25 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |