{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,1 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,1 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113020 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197002495 | |
Număr producător | 113020 7,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu scurt HSS-E FS 7,1 mm
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
308 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
28,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
23,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 | 69 | 69 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,4 | 58,4 | 58,4 |