{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 13,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 18 mm | |
Lungimea totală L | 49 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,3 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113020 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197002099 | |
Număr producător | 113020 3,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu scurt HSS-E FS 3,3 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.220 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
231 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.745 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
791 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15.983 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | neacoperită | neacoperită |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 18 | 36 | 18 | 36 | 12 | 12 |