{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 19,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,4 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113020 5,4 | |
EAN / GTIN | 4045197002310 | |
Număr producător | 113020 5,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu scurt HSS-E FS 5,4 mm
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | albastru |
Lungimea totală L | 66 | 93 | 93 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 19,9 | 48,9 | 48,9 |