{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Tip | FS | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113020 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197002198 | |
Număr producător | 113020 4,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8: 4,3mm
La cerere
În stoc
438 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
400 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
458 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
13,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiAlN |
Inel colorat | fără | fără | albastru |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | 47 mm |