{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 24,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 37 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113020 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197002648 | |
Număr producător | 113020 8,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu scurt HSS-E FS 8,5 mm
La cerere
În stoc
610 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
9,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.716 livrabil imediat
7,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
543 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
31,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
26,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN |
Inel colorat | fără | fără | roz | albastru |
Lungimea totală L | 79 | 117 | 117 | 117 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |