{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Tip | FS | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113020 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197002617 | |
Număr producător | 113020 8,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8: 8,2mm
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
8,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
34,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
29,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | |
⌀ nominal DC | 8,2 mm | 8,2 mm | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 mm | 75 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,2 mm | 8,2 mm |