{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 11,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 16 mm | |
Lungimea totală L | 46 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,9 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113020 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197002051 | |
Număr producător | 113020 2,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu scurt HSS-E FS 2,9 mm
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
288 livrabil imediat
2,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
337 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
10,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 46 | 61 | 61 |
⌀ nominal DC | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 16 | 33 | 33 |
⌀ cozii Ds | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 11,7 | 28,7 | 28,7 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |