{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 21,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 31 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113020 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197002433 | |
Număr producător | 113020 6,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8: 6,5mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
273 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
551 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
30,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
25,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
314 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
944 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.240 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | TiAlN | neacoperit | TiN | TiAlN | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | albastru | verde | fără | verde | fără |
⌀ nominal DC | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
⌀ cozii Ds | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |