Burghiu scurt HSS-Co8 FS 6,5 mm

Cod articol: 113140 6,5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,60 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,50 € / buc.
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: FS
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 6,5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS Co 8
Standard DIN 1897
Tip FS
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Unghiul elicei 38 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 21,3 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 31 mm
Lungimea totală L 70 mm
⌀ cozii Ds 6,5 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,07 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113140 6,5
EAN / GTIN 4045197003720
Număr producător 113140 6,5

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
87
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
35
Oţel < 900 N/mm²
P
30
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Extrem de rezistent şi stabil datorită miezului întărit. Profil ascuţit, cu o precizie ridicată a concentricităţii.
Cu geometrie la vârf Forma S (specială).

Avantaj:

Recomandat pentru execuţia găurilor cu adâncime redusă (aprox. 2 − 4×D) pentru maşini tip CNC şi automate.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături