{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 18,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 26 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,9 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113140 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197003553 | |
Număr producător | 113140 4,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-Co8 FS 4,9 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
612 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
838 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
0,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperit | TiN | TiAlN | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără | albastru | fără |
⌀ nominal DC | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
⌀ cozii Ds | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |