{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 58 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,7 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113140 4,7 | |
EAN / GTIN | 4045197003539 | |
Număr producător | 113140 4,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,7mm
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
193 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
13,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
397 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ nominal DC | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Unghiul la vârf | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 118 grad | 118 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |